Tlakové svorky Body & Area
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
9S189495
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
Surface clamp UK clamping width 600 mm radius 80 mm min./max. spreading width 17
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
9S189495
Rozsah upínania (mm)
600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm)
80
Materiál čeľustí
Zinkový tlakový odliatok
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rozsah upínania (mm)
600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm)
80
Materiál čeľustí
Zinkový tlakový odliatok
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Upínacia sila do 1 500 N. Paralelné čeľuste s mimoriadne veľkými kontaktnými plochami. Upínanie rôznych tvarov po celej dĺžke lišty. Univerzálne použiteľné. Ľahké a ľahko ovládateľné. Nie je potrebné náradie na prepínanie medzi upínaním a rozťahovaním. V kartónovom závesnom balení
Čísla materiálu
Položka č.
9S189495
EAN
4008158027210
UBB
500656097408
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
UK60