Pákové svorky
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
9R778236
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
Push-pull type toggle clamp size 25 BESSEY
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
9R778236
Max. ťahová sila (N)
2500
Nastaviteľné
Áno
Typ
Prepínacia svorka typu push-pull
Rozpätie (mm)
35 - 35
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. ťahová sila (N)
2500
Nastaviteľné
Áno
Typ
Prepínacia svorka typu push-pull
Rozpätie (mm)
35 - 35
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pohybom rukoväte sa pohybuje tlačná tyč. Automatické a plynulé nastavenie výšky upnutia až do 13 mm, pričom upínacia sila zostáva nezmenená - bez nutnosti manuálnych zmien polohy prítlačných skrutiek. Nastaviteľná upínacia sila až do 2 500 N na základe nastavovacej skrutky v kĺbe. Robustné, tvrdené plechy pre dlhú životnosť. Vzor otvorov základnej dosky vhodný pre milimetre a palce. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť odolná voči oleju.
Čísla materiálu
Položka č.
9R778236
EAN
4008158035758
UBB
500656096665
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
STC-IHH25