text.skipToContent text.skipToNavigation

AC/DC current clamp adapter CC 3 0.2-300 A alternating current / direct current


Benning CC 3 AC/DC current clamp adapter. For extending the current range. Digital display via multimeter. Current measuring range/DC 1 A - 300 A. Current measuring range/AC 1 A - 300 A. Current type direct/alternating current. Output 1 mV/ 1 A. Extends the AC/DC current range of analogue and digital multimeters up to 300 A. Manual measuring range selec

Položka č. 9L685931
Typ prúdu AC
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Manuálny
Rozsah merania prúdu, striedavý prúd (A) ['1', '300']
Rozsah merania prúdu, DC (A) ['1', '300']
Ambalat la 1

technické údaje

Typ prúdu AC
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Manuálny
Rozsah merania prúdu, striedavý prúd (A) ['1', '300']
Rozsah merania prúdu, DC (A) ['1', '300']
Rozsah merania odporu Nie
Otvorenie čeľuste (mm) 25
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Nie
Test kontinuity Nie
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Nie
Meranie frekvencie Nie
Meranie výkonu Nie
Meranie unikajúceho prúdu Nie
Meranie v kábloch s predným a zadným vodičom Nie
Verzia ako adaptér na pripojenie k multimetru Áno
Meranie horného oblúka Nie
Meranie napätia, AC Nie
Meranie napätia, DC Nie
Analógový stĺpcový displej Nie
Viacnásobné zobrazenie Nie
Kategória meracieho obvodu CAT III
Stupeň ochrany (IP) IP30
Meranie teploty Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
S podsvietením displeja Nie

Popis

Benning CC 3 AC/DC current clamp adapter. For extending the current range. Digital display via multimeter. Current measuring range/DC 1 A - 300 A. Current measuring range/AC 1 A - 300 A. Current type direct/alternating current. Output 1 mV/ 1 A. Extends the AC/DC current range of analogue and digital multimeters up to 300 A. Manual measuring range selection. Clamp opening 25 mm. Designed as an adapter for connection to multimeters. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Includes case, 9 V block LR61 battery, permanently connected test leads.

Čísla materiálu

Položka č. 9L685931
EAN 4014651440388
UBB 500583937734
UNSPSC 41113630
Číslo materiálu výrobcu 044038
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.