text.skipToContent text.skipToNavigation

House water dispenser HAN 1500 4300 l/h 50 m 8 m 1390 W NOWAX


Položka č. 9J934208
Počet fáz 1
Max. statická výška (mm) 50
Tvar príruby Iné
Elektrické pripojenie Iné
Menovité napätie (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Stupeň ochrany (IP) Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Počet fáz 1
Max. statická výška (mm) 50
Tvar príruby Iné
Elektrické pripojenie Iné
Menovité napätie (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Stupeň ochrany (IP) Iné
Materiál obežného kolesa/čerpadla Iné
Materiál kryt motora Iné
Kvalita materiálu krytu motora Iné
Príkon motora (P1) na motor (kW) 1.39
Objemový prietok (BEP) (m³/h) 4.3
Pripojenie štandardnej výstupnej strany Iné
Menovitý prevádzkový režim Iné
S ochranou proti chodu nasucho Nie
Typ regulácie otáčok Iné
Regulácia otáčok motora Iné
S rezacím systémom Nie
Max. prevádzkový tlak 5
Materiálová skriňa čerpadla Nerezoceľ
Obvod čerpadla Iné
Kvalita materiálu plášťa čerpadla Iné
Vhodný na suché nastavenie Nie
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla Iné
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky 1 1/4 palca (32)
Výstupná strana prípojky Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu Iné

Čísla materiálu

Položka č. 9J934208
EAN 4027923000159
UBB 500583833602
UNSPSC 78102102
Číslo materiálu výrobcu 1665066500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.