text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp metal/plastic black max. height 410 mm stand with LED


Položka č. 9F845318
Spôsob montáže Stojan (základňa)
Trieda ochrany II
Farba krytu čierna
Typ napätia AC
So stmievačom Nie
So zásuvkou Nie
Nastaviteľný Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Spôsob montáže Stojan (základňa)
Trieda ochrany II
Farba krytu čierna
Typ napätia AC
So stmievačom Nie
So zásuvkou Nie
Nastaviteľný Áno
So spínačom Áno
Ohýbateľné Áno
Materiálové puzdro Iné
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Typ svietidla Stolové svietidlo
Elektrické pripojenie pomocou konektorového systému Áno
Kryt z materiálu Bez krytu
Menovité napätie (V) 220 - 240
So zdrojom svetla Áno
Vhodné pre počet svietidiel 1
S ovládacím zariadením Nie
Teplota farby (K) 6500 - 6500
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 860
Farba svetla Biela
Dostupná podpora IFTTT Nie
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h) 10000
Stmievanie 0-10 V Nie
Stmievanie 1-10 V Nie
Stmievanie DALI Nie
Stmievanie DMX Nie
Stmievací potenciometer (integrovaný) Nie
Stmievanie LineSwitch Nie
Stmievanie vlastný systém výrobcu Nie
Stmievanie modulácia sieťového napätia Nie
Vypnutie fázy stmievania Nie
Stmievanie fázy zapnutia Nie
Stmievanie programovateľné Nie
Stmievanie RF Nie
Stmievanie Redukcia sínusovej vlny Nie
Stmievanie Dotykom a stmievaním Nie
Stmievanie Zigbee Nie
Stmievanie pomocou tlačidla Nie
Bez funkcie stmievania Áno
Stmievanie DSI Nie
Kompatibilita s Apple HomeKit Nie
Kompatibilný s Google Assistant Nie
Kompatibilný s Amazon Alexa Nie
Nastaviteľná teplota farieb No
Nastaviteľný svetelný tok No
Nastaviteľný uhol lúča No
Vymeniteľné ovládacie zariadenie Nie
Nastaviteľná výška Áno

Čísla materiálu

Položka č. 9F845318
EAN 4002390055352
UBB 500583782791
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 8203690
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.