Príslušenstvo & diely
Všetky kategórie
Brands
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
9C845183
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
CEE adapter 16A, 400V, 6h IP44
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9C845183
Počet pólov
5
Materiál
Plast
IEC-amperage (A)
16
Uhol zástrčky
Rovno
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Vojenský model
Nie
Hodinová poloha hodín (h)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Počet pólov
5
Materiál
Plast
IEC-amperage (A)
16
Uhol zástrčky
Rovno
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Vojenský model
Nie
Hodinová poloha hodín (h)
6
Identifikačná farba
Red
Napätie podľa normy EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) červená
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9C845183
EAN
9003399575501
UBB
500583768857
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
943.742