Technical rubber goods, profiles/elastomer technology
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
8W413098
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
Edge protector clamping range 1-4 mm length 10 m width 10 mm height 14.5 mm PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8W413098
Farba
Iné
Šírka
10
Výška
14.5
Profil materiálu
Polyvinylchlorid (PVC)
Posilnenie materiálu
Plast
Min. rozsah upínania (mm)
1
Max. rozsah upnutia (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Šírka
10
Výška
14.5
Profil materiálu
Polyvinylchlorid (PVC)
Posilnenie materiálu
Plast
Min. rozsah upínania (mm)
1
Max. rozsah upnutia (mm)
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8W413098
EAN
4015448690894
UBB
500583666960
UNSPSC
30102316
Číslo materiálu výrobcu
4577770132