text.skipToContent text.skipToNavigation

Submersible pump Optima MA 9000 l/h 7.5 m 430 W EBARA


Položka č. 8P970883
Počet fáz 1
Dĺžka kábla (m) 10
Max. statická výška (mm) 7.5
Tvar príruby Iné
Elektrické pripojenie Kábel
Menovité napätie (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Ambalat la 1

technické údaje

Počet fáz 1
Dĺžka kábla (m) 10
Max. statická výška (mm) 7.5
Tvar príruby Iné
Elektrické pripojenie Kábel
Menovité napätie (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Stupeň ochrany (IP) Iné
Materiál obežného kolesa/čerpadla Iné
Materiál kryt motora Iné
Kvalita materiálu krytu motora Iné
Príkon motora (P1) na motor (kW) 0.43
Objemový prietok (BEP) (m³/h) 9
Pripojenie štandardnej výstupnej strany Iné
Menovitý prevádzkový režim Iné
S ochranou proti chodu nasucho Nie
Typ regulácie otáčok Iné
Regulácia otáčok motora Iné
S rezacím systémom Nie
Materiálová skriňa čerpadla Nerezoceľ
Obvod čerpadla Iné
Kvalita materiálu plášťa čerpadla Iné
Vhodný na suché nastavenie Nie
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla Iné
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky Iné
Výstupná strana prípojky Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu Iné

Čísla materiálu

Položka č. 8P970883
EAN 4027923012107
UBB 500583588917
UNSPSC 40151513
Číslo materiálu výrobcu 1751104600
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.