text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner wetCAT 362 IET 2900 W 10000 l/min 247 mbar 62 l CLEANCRAFT


Položka č. 8P160640
Šírka 700
Výška 1140
Hĺbka 570
Objem zásobníka (l) 62
Dĺžka kábla (m) 8.5
Menovitá spotreba energie (W) 2900
Hmotnosť stroja (kg) 21.9
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 700
Výška 1140
Hĺbka 570
Objem zásobníka (l) 62
Dĺžka kábla (m) 8.5
Menovitá spotreba energie (W) 2900
Hmotnosť stroja (kg) 21.9
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 76
Napätie 220 - 240
Základná farba Iné
Max. podtlak (mbar) 247
Menovitý priemer vákuovej hadice (mm) 38
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s) 166.6
Frekvencia 50/60 Hz

Čísla materiálu

Položka č. 8P160640
EAN 4036351216780
UBB 500583568950
UNSPSC 47121604
Číslo materiálu výrobcu 7001370
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.