Príslušenstvo & diely
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
8M116951
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
CEE plug 16 A 400 V 6 h
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8M116951
Vstup kábla
Matica žľazy
Počet pólov
5
Materiál
Plast
IEC-amperage (A)
16
Systém pripojenia
Skrutkovaná koncovka
Uhol zástrčky
Rovno
Kontaktný materiál
CuZn
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vstup kábla
Matica žľazy
Počet pólov
5
Materiál
Plast
IEC-amperage (A)
16
Systém pripojenia
Skrutkovaná koncovka
Uhol zástrčky
Rovno
Kontaktný materiál
CuZn
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Vojenský model
Nie
Hodinová poloha hodín (h)
6
Identifikačná farba
Red
Napätie podľa normy EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) červená
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M116951
EAN
4028232107386
UBB
500583539001
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
673.156