Prach & ventilácia
Všetky kategórie
Brands
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
8L853419
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
Wet and dry vacuum cleaner AERO 21-01 PC INOX stainless steel 1250 W 3600 l/min NILFISK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8L853419
Šírka
400
Výška
525
Hĺbka
390
Objem zásobníka (l)
20
Dĺžka kábla (m)
5
Menovitá spotreba energie (W)
1250
Hmotnosť stroja (kg)
8.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
400
Výška
525
Hĺbka
390
Objem zásobníka (l)
20
Dĺžka kábla (m)
5
Menovitá spotreba energie (W)
1250
Hmotnosť stroja (kg)
8.5
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Hladina akustického výkonu
64
Základná farba
Nerezoceľ
Max. podtlak (mbar)
210
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
60
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8L853419
EAN
5711145158840
UBB
500583526131
UNSPSC
47121604
Číslo materiálu výrobcu
107406602