Frézy na drez
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
8L308198
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
Countersink bit nominal diameter 6.3 mm length 31 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUKO
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8L308198
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
31
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
6.3 - 6.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
31
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
6.3 - 6.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8L308198
EAN
4007140038203
UBB
500583518708
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
W102313