Prach & ventilácia
Všetky kategórie
Brands
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
8I214346
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
Wet and dry vacuum cleaner ATTIX 30-01 1500 W 3700 l/min 250 mbar 30 l NILFISK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8I214346
Šírka
380
Výška
595
Hĺbka
450
Objem zásobníka (l)
30
Dĺžka kábla (m)
7.5
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
380
Výška
595
Hĺbka
450
Objem zásobníka (l)
30
Dĺžka kábla (m)
7.5
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
10
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Hladina akustického výkonu
59
Základná farba
Modrá
Max. podtlak (mbar)
250
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
61.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8I214346
EAN
5711145265142
UBB
500583474076
UNSPSC
47121604
Číslo materiálu výrobcu
107413590