text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE plug 63 A 400 V 6 h IP67


Položka č. 7R739674
Vstup kábla Matica žľazy
Počet pólov 5
Materiál Plast
IEC-amperage (A) 63
Systém pripojenia Skrutkovaná koncovka
Uhol zástrčky Rovno
Kontaktný materiál CuZn
Ambalat la 1

technické údaje

Vstup kábla Matica žľazy
Počet pólov 5
Materiál Plast
IEC-amperage (A) 63
Systém pripojenia Skrutkovaná koncovka
Uhol zástrčky Rovno
Kontaktný materiál CuZn
Stupeň ochrany (IP) IP67
Vojenský model Nie
Hodinová poloha hodín (h) 6
Identifikačná farba Red
Napätie podľa normy EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) červená

Čísla materiálu

Položka č. 7R739674
EAN 4028232169742
UBB 500583261127
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 830.356
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.