Svorky dveří a desek
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
7P281636
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
Telescopic support ST up to 60 kg 750–1250 mm BESSEY
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7P281636
Hmotnosť
1410
Typ
Stropné podbitie
Dĺžka (m)
750 - 1250
Maximálne zaťaženie (Nm)
60
Nastaviteľnosť typu
Kolík
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť
1410
Typ
Stropné podbitie
Dĺžka (m)
750 - 1250
Maximálne zaťaženie (Nm)
60
Nastaviteľnosť typu
Kolík
S ochranou proti otvoreniu prstov
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Odolnosť do maximálnej hmotnosti 150 kg pri úplne zasunutej teleskopickej tyči. Stabilná konštrukcia vďaka špeciálnym oceľovým rúrkam a protišmykovým kontaktným plochám z PVC (8,5 x 6,5 cm). Použitie aj na svahoch vďaka plynule otočným kontaktným plochám v rozsahu -45° až +45°. Jednoduchá a bezpečná manipulácia vďaka teleskopickej a uzamykateľnej vnútornej rúrke, ako aj vonkajšej rúrke, ktorú možno otáčať pomocou penového úchytu. Certifikát kvality a bezpečnosti GS
Čísla materiálu
Položka č.
7P281636
EAN
4008158031590
UBB
500667065527
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
ST125