Vodní čerpadla
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
7O793512
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
Garden pump GPN 1500 4300 l/h 50 m 5 bar 1390 W stainless steel 25.4 mm (1 inch) NOWAX
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7O793512
Počet fáz
1
Max. statická výška (mm)
50
Tvar príruby
Iné
Elektrické pripojenie
Iné
Menovité napätie (V)
230 - 230
Frekvencia
50 Hz
Stupeň ochrany (IP)
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Počet fáz
1
Max. statická výška (mm)
50
Tvar príruby
Iné
Elektrické pripojenie
Iné
Menovité napätie (V)
230 - 230
Frekvencia
50 Hz
Stupeň ochrany (IP)
Iné
Materiál obežného kolesa/čerpadla
Iné
Materiál kryt motora
Iné
Kvalita materiálu krytu motora
Iné
Príkon motora (P1) na motor (kW)
1.39
Objemový prietok (BEP) (m³/h)
4.3
Pripojenie štandardnej výstupnej strany
Iné
Menovitý prevádzkový režim
Iné
S ochranou proti chodu nasucho
Nie
Typ regulácie otáčok
Iné
Regulácia otáčok motora
Iné
S rezacím systémom
Nie
Max. prevádzkový tlak (hPa)
5
Materiálová skriňa čerpadla
Nerezoceľ
Obvod čerpadla
Iné
Kvalita materiálu plášťa čerpadla
Iné
Vhodný na suché nastavenie
Nie
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla
Iné
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky
1 1/4 palca (32)
Výstupná strana prípojky
Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu
Iné
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7O793512
EAN
4027923000135
UBB
500583225908
UNSPSC
40151507
Číslo materiálu výrobcu
1665066400