Vodní čerpadla
Všetky kategórie
Brands
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
7M892609
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
Watercourse pump 5400 l/h 4 m 135 W SICCE
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7M892609
Počet fáz
1
Dĺžka kábla (m)
10
Max. statická výška (mm)
4
Tvar príruby
Iné
Elektrické pripojenie
Kábel
Menovité napätie (V)
230 - 230
Frekvencia
50 Hz
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Počet fáz
1
Dĺžka kábla (m)
10
Max. statická výška (mm)
4
Tvar príruby
Iné
Elektrické pripojenie
Kábel
Menovité napätie (V)
230 - 230
Frekvencia
50 Hz
Stupeň ochrany (IP)
Iné
Materiál obežného kolesa/čerpadla
Iné
Materiál kryt motora
Iné
Kvalita materiálu krytu motora
Iné
Príkon motora (P1) na motor (kW)
0.135
Objemový prietok (BEP) (m³/h)
5.4
Pripojenie štandardnej výstupnej strany
Iné
Menovitý prevádzkový režim
Iné
S ochranou proti chodu nasucho
Nie
Typ regulácie otáčok
Iné
Regulácia otáčok motora
Iné
S rezacím systémom
Nie
Materiálová skriňa čerpadla
Plast vystužený vláknami
Obvod čerpadla
Iné
Kvalita materiálu plášťa čerpadla
Iné
Vhodný na suché nastavenie
Nie
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla
Iné
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky
1 palec (25)
Výstupná strana prípojky
Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu
Iné
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7M892609
EAN
8011469993118
UBB
500583201800
UNSPSC
40151513
Číslo materiálu výrobcu
6000000483