text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner 5 GO 200 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC


Položka č. 7I167111
Farba Iné
Šírka (mm) 7.48
Výška (mm) 14.9
Prúd v ampéroch (A) 13
Hmotnosť (g) 8.5
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora (kW) 1.1
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka (mm) 7.48
Výška (mm) 14.9
Prúd v ampéroch (A) 13
Hmotnosť (g) 8.5
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora (kW) 1.1
Rýchlosť otáčania (1/min) 3400
Úroveň zvukového výkonu (dBA) 78
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Dodávané množstvo (kg) 0.11
Objem nádrže (l) 5
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 1
S ochranou motora Áno
S pružinovým zabezpečením Nie
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Nie
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Maximálny prevádzkový tlak (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Typ mazania Žiadne
Počet výstupných spojení 1
Mobilný Áno
Pohon Direct
So spätným ventilom Áno
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Type 25112001, Aerotec Airliner 5 GO

Čísla materiálu

Položka č. 7I167111
EAN 4260135773279
UBB 500583113955
UNSPSC 40151601
Číslo materiálu výrobcu 200680
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.