Voľné kolieska
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
7G919993
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load-bearing cap. 100 kg BS ROLLEN
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7G919993
Šírka (mm)
31
Priemer (mm)
125
Nosnosť (kg)
100
Priemer hriadeľa (mm)
8
Materiál behúňa
Guma
Dĺžka náboja (mm)
36.5
Ložisko
Guľôčkové ložisko
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
31
Priemer (mm)
125
Nosnosť (kg)
100
Priemer hriadeľa (mm)
8
Materiál behúňa
Guma
Dĺžka náboja (mm)
36.5
Ložisko
Guľôčkové ložisko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7G919993
EAN
4021885001759
UBB
500583120398
UNSPSC
48102100
Číslo materiálu výrobcu
A85.125