Priame brúsky
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
7G198088
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
Wall Slot Milling Cutter EMF 150.1 45 mm 150x22.23 mm 7,500 min-¹ 2300 W EIBENSTOCK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7G198088
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
2300
Hmotnosť stroja (kg)
6.1
Priemer kotúča (mm)
150
Šírka drážky (mm)
46 - 46
Hĺbka rezu (mm)
45 - 45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
2300
Hmotnosť stroja (kg)
6.1
Priemer kotúča (mm)
150
Šírka drážky (mm)
46 - 46
Hĺbka rezu (mm)
45 - 45
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7G198088
EAN
4026851016201
UBB
500583100820
UNSPSC
73181021
Číslo materiálu výrobcu
0671A000