Ručné kohútiky
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
7D885329
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
RUKO FIGURÍNA M27XPI
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7D885329
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
110
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
50
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
110
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
50
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
27
Rezný materiál
HSS
Veľkosť závitu (metrický)
27 - 27
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Ľavotočivý závit
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7D885329
EAN
4007140094049
UBB
500583057020
UNSPSC
40141734
Číslo materiálu výrobcu
230270