text.skipToContent text.skipToNavigation

LED inspection lamp voltage 3 V power 0.15 W protection class IP67 LESS N MORE


Položka č. 7D022282
Šírka (mm) 43
S pripojovacím káblom a zástrčkou Nie
Typ napätia DC
Vhodný pre napájanie lampy (W) 0.15 - 0.15
Priemer (mm) 30
So spínačom Nie
So zástrčkou CEE Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka (mm) 43
S pripojovacím káblom a zástrčkou Nie
Typ napätia DC
Vhodný pre napájanie lampy (W) 0.15 - 0.15
Priemer (mm) 30
So spínačom Nie
So zástrčkou CEE Nie
Dĺžka (mm) 680
Výška/hĺbka (mm) 65
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V) 3 - 3
Stupeň ochrany (IP) IP67
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 15

Čísla materiálu

Položka č. 7D022282
EAN 4030884898796
UBB 500583077168
UNSPSC 45121603
Číslo materiálu výrobcu 489879
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.