text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 780-90 780 l/min 10 bar 4 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Položka č. 6Y525651
Farba Iné
Šírka (mm) 15.35
Výška (mm) 37.4
Hmotnosť (g) 85
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora (kW) 4
Rýchlosť otáčania (1/min) 1200
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka (mm) 15.35
Výška (mm) 37.4
Hmotnosť (g) 85
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora (kW) 4
Rýchlosť otáčania (1/min) 1200
Úroveň zvukového výkonu (dBA) 78
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 400
Frekvencia 50 Hz
Dodávané množstvo (kg) 0.52
Objem nádrže (l) 90
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 2
S ochranou motora Áno
S pružinovým zabezpečením Nie
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Nie
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Maximálny prevádzkový tlak (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Typ mazania Mazané olejom
Počet výstupných spojení 1
Mobilný Áno
Pohon V-snare
So spätným ventilom Nie
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Type 25127803, Aerotec 780-90 PRO

Čísla materiálu

Položka č. 6Y525651
EAN 4260135777024
UBB 500583001663
UNSPSC 40151605
Číslo materiálu výrobcu 2010184
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.