Horkovzdušné pištole & lepidlá
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
6U557647
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
Hot air gun HG 2120 E KF set 2200 W STEINEL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6U557647
Šírka
87
Výška
200
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
253
Teplota (°C)
80 - 630
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Hmotnosť stroja (kg)
0.837
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
87
Výška
200
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
253
Teplota (°C)
80 - 630
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Hmotnosť stroja (kg)
0.837
Objem vzduchu (l/min)
500
Napájacie napätie (V)
220 - 230
Type
HG 2120 E
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6U557647
EAN
4007841006464
UBB
500582949227
UNSPSC
40101819
Číslo materiálu výrobcu
006464