Voľné kolieska
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
6R496730
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 220 kg BS ROLLEN
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6R496730
Šírka (mm)
45
Priemer (mm)
200
Nosnosť (kg)
220
Priemer hriadeľa (mm)
20
Materiál behúňa
Guma
Dĺžka náboja (mm)
60
Ložisko
Klzné ložisko
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
45
Priemer (mm)
200
Nosnosť (kg)
220
Priemer hriadeľa (mm)
20
Materiál behúňa
Guma
Dĺžka náboja (mm)
60
Ložisko
Klzné ložisko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6R496730
EAN
4021885120122
UBB
500582895180
UNSPSC
48102100
Číslo materiálu výrobcu
B44.201