text.skipToContent text.skipToNavigation

Digital multimeter Testboy 313 0-600 V AC, 0-600 V DC RMS TESTBOY


Položka č. 6Q475932
Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digitálny
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Áno
Test kontinuity Áno
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Áno
Meranie frekvencie Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digitálny
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Áno
Test kontinuity Áno
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Áno
Meranie frekvencie Áno
S meraním decibelov (dB) Nie
Podržanie údajov Áno
IR rozhranie Nie
Verzia testovaná na výbuch Nie
Rozhranie Bluetooth Nie
Test odporu/ test diód Áno
Meranie indukčnosti Nie
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerné napätie Iné
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerný prúd Iné
Najnižšie rozlíšenie, striedavé napätie Iné
Najnižšie rozlíšenie, striedavý prúd Iné
Najnižšie rozlíšenie, odpor Iné
S meraním vodivosti Nie
Maximálny rozsah merania napätia, AC (V) 600
Max. rozsah merania napätia, jednosmerný prúd (V) 600
Max. rozsah merania prúdu, AC (A) 10
Max. rozsah merania prúdu, jednosmerný prúd (A) 10
Max. rozsah merania odporu (MOhm) 20
Uloženie maximálnej hodnoty Nie
Viacnásobné zobrazenie Nie
Kategória meracieho obvodu CAT III
Uloženie min. hodnoty Nie
Menovité skúšobné napätie 100 V Nie
Menovité skúšobné napätie 1000 V Áno
Menovité skúšobné napätie 250 V Nie
Menovité skúšobné napätie 500 V Nie
Meranie relatívnej hodnoty Nie
Pamäť špičkovej hodnoty Nie
Meranie pracovného cyklu Nie
Meranie teploty Áno
Maximálny rozsah merania teploty (°C) 1000
Max. rozsah merania kapacity (µF) 20
Max. rozsah merania frekvencie (kHz) 20
Najnižšie rozlíšenie, frekvencia Iné
Meranie odporu v miliohmoch pomocou 4vodičovej techniky (pripojenie podľa Kelvina) Nie
Meranie teploty RTD Áno
Meranie teploty TC Áno
Menovité skúšobné napätie 10 V Nie
Menovité skúšobné napätie 50 V Nie
Meranie dĺžky kábla Nie
Testovanie symetrie kábla pre dvojvodičové spojenia a-b-E Nie
Meranie výkonu a energie Nie
Analýza harmónií/kvalita energie Nie
Meranie otáčok Nie
Automatický istič Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
S podsvietením displeja Áno

Čísla materiálu

Položka č. 6Q475932
EAN 4028532203139
UBB 500582898077
UNSPSC 41113630
Číslo materiálu výrobcu TB 313
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.