Voľné kolieska
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
6H570862
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 100 kg rubber grey axle PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6H570862
Šírka (mm)
32
Priemer (mm)
125
Nosnosť (kg)
100
Priemer hriadeľa (mm)
8
Model kolieska
Iné
Materiál behúňa
Guma
Dĺžka náboja (mm)
36
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
32
Priemer (mm)
125
Nosnosť (kg)
100
Priemer hriadeľa (mm)
8
Model kolieska
Iné
Materiál behúňa
Guma
Dĺžka náboja (mm)
36
Ložisko
Guľôčkové ložisko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6H570862
EAN
4260390226879
UBB
500582768122
UNSPSC
31162702
Číslo materiálu výrobcu
3000276033