Voľné kolieska
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
6A647774
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
Spare wheel wheel dm 100 mm load cap. 150 kg polyamide, white axle dm 12 mm PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6A647774
Šírka (mm)
36
Priemer (mm)
100
Nosnosť (kg)
150
Priemer hriadeľa (mm)
12
Model kolieska
Iné
Materiál behúňa
Iné
Dĺžka náboja (mm)
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
36
Priemer (mm)
100
Nosnosť (kg)
150
Priemer hriadeľa (mm)
12
Model kolieska
Iné
Materiál behúňa
Iné
Dĺžka náboja (mm)
40
Ložisko
Ihlové ložisko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6A647774
EAN
4260390223083
UBB
500582657085
UNSPSC
31162702
Číslo materiálu výrobcu
3000276073