Skrutka s T-hlavou clix
Všetky kategórie
Brands
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
64161.100.100
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
Fischer fhs clix 10x100 skrutka s t-hlavou
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
64161.100.100
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality
Iné
Dĺžka
100
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality
Iné
Dĺžka
100
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
10
Vhodné pre montážnu lištu
Áno
Šírka hlavy (mm)
10
Značka
FISCHER
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Šroub fischer FHS Clix s hlavou ve tvaru T je upevňovací prvek pro bezpečné spojení trubkových spojek se systémem montážních kanálů fischer FLS. Šroub s hlavou T FHS Clix je bezpečně spojen pomocí otočení o 90°. Šroub FHS Clix je k dispozici ve velikostech M8 a M10 a v délkách 30 až 100 mm. Speciální kontaktní jazýček na šroubu FHS Clix zajišťuje požadovaný přítlak upevňovacího prvku v kanálu FLS, aby bylo zajištěno bezpečné nastavení během montáže. Výrazné zuby v matici kanálu navíc umožňují přesné a bezpečné umístění v montážních kanálech FLS a usnadňují proces montáže. Pozinkované zinkové provedení je vhodné pro montáž do budov. Certifikát požární ochrany poskytuje v případě kanálové matice dodatečnou bezpečnost.
Čísla materiálu
Položka č.
64161.100.100
EAN
4048962265231
UBB
500698920450
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
538661