Skrutka s T-hlavou clix
Všetky kategórie
Brands
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
64161.080.060
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
Fischer fhs clix 8x60 skrutka s hlavou
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
64161.080.060
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality
Iné
Dĺžka
60
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality
Iné
Dĺžka
60
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
8
Vhodné pre montážnu lištu
Áno
Šírka hlavy (mm)
8
Značka
FISCHER
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Šroub fischer FHS Clix s hlavou ve tvaru T je upevňovací prvek pro bezpečné spojení trubkových spojek se systémem montážních kanálů fischer FLS. Šroub s hlavou T FHS Clix je bezpečně spojen pomocí otočení o 90°. Šroub FHS Clix je k dispozici ve velikostech M8 a M10 a v délkách 30 až 100 mm. Speciální kontaktní jazýček na šroubu FHS Clix zajišťuje požadovaný přítlak upevňovacího prvku v kanálu FLS, aby bylo zajištěno bezpečné nastavení během montáže. Výrazné zuby v matici kanálu navíc umožňují přesné a bezpečné umístění v montážních kanálech FLS a usnadňují proces montáže. Pozinkované zinkové provedení je vhodné pro montáž do budov. Certifikát požární ochrany poskytuje v případě kanálové matice dodatečnou bezpečnost.
Čísla materiálu
Položka č.
64161.080.060
EAN
4048962265170
UBB
500698919890
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
538655