Miešače
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
5V584052
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
Mortar stirrer MK 135 mm 590 mm 20–40 kg HEXAFIX COLLOMIX
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5V584052
Celková dĺžka (mm)
590
Priemer koša (mm)
135
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
20 - 40
Model
MK 120 HF
Type
40114-000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
590
Priemer koša (mm)
135
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
20 - 40
Model
MK 120 HF
Type
40114-000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5V584052
EAN
4011024401144
UBB
500582593132
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4300002143