Káblové koncovky
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
5O645932
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
Wire end ferrule length L1/L2 14.0/8.0 mm black w. plastic collar 1.50 mm² WEIDMÜLLER
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5O645932
Farba
čierna
Dĺžka objímky (mm)
8
Izolácia
Áno
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie
Štandartné
Menovitý prierez (mm²)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Dĺžka objímky (mm)
8
Izolácia
Áno
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie
Štandartné
Menovitý prierez (mm²)
1.5
Pre káble odolné voči skratu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Materiál
Meď
S identifikačnou vlajkou
Nie
Izolačný materiál
Polypropylén (PP)
Veľkosť AWG
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5O645932
EAN
4008190107420
UBB
500582511951
UNSPSC
26121523
Číslo materiálu výrobcu
9019120000