Pístové kompresory
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
5M521464
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
Compressor Aerotec Supersil 6 105 l/min 8 bar 0.75 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5M521464
Farba
Iné
Šírka (mm)
14.96
Výška (mm)
15.15
Hmotnosť (g)
15
Max. tlak (bar)
8
Výkon motora (kW)
0.75
Rýchlosť otáčania (1/min)
1450
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Šírka (mm)
14.96
Výška (mm)
15.15
Hmotnosť (g)
15
Max. tlak (bar)
8
Výkon motora (kW)
0.75
Rýchlosť otáčania (1/min)
1450
Úroveň zvukového výkonu (dBA)
59
Typ motora
Elektrické
Pripojovacie napätie (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Dodávané množstvo (kg)
0.065
Objem nádrže (l)
6
S automatickým štartom/stopom
Áno
Počet valcov
2
S ochranou motora
Áno
S pružinovým zabezpečením
Nie
S výstupným ventilom
Áno
S odvodom kondenzátu
Nie
Pripojenie hadice
Rýchla spojka
Maximálny prevádzkový tlak (psi) (psi (lbf/in²))
116
Typ mazania
Žiadne
Počet výstupných spojení
1
Mobilný
Áno
Pohon
Direct
So spätným ventilom
Áno
Veľkosť pripojenia výstupu
Iné
Type
25111051, Aerotec SUPERSIL 6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5M521464
EAN
4260479718462
UBB
500582502059
UNSPSC
40151605
Číslo materiálu výrobcu
2010261