text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Zenith 250 TECH 175 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 10 l AERO


Položka č. 5M158949
Farba Sivá
Šírka (mm) 15.55
Výška (mm) 27.16
Hmotnosť (g) 30.5
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora (kW) 1.1
Rýchlosť otáčania (1/min) 1200
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Sivá
Šírka (mm) 15.55
Výška (mm) 27.16
Hmotnosť (g) 30.5
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora (kW) 1.1
Rýchlosť otáčania (1/min) 1200
Úroveň zvukového výkonu (dBA) 64
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Dodávané množstvo (kg) 0.105
Objem nádrže (l) 50
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 1
S ochranou motora Áno
S pružinovým zabezpečením Nie
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Áno
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Maximálny prevádzkový tlak (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Typ mazania Žiadne
Počet výstupných spojení 1
Mobilný Áno
Pohon V-snare
So spätným ventilom Áno
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Type 25125501, Aerotec 550-50 PRO CM3

Čísla materiálu

Položka č. 5M158949
EAN 4260479718417
UBB 500582497441
UNSPSC 40151605
Číslo materiálu výrobcu 2009563
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.