text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 400-50 350 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC


Položka č. 5K697851
Farba Iné
Šírka (mm) 14.96
Výška (mm) 27.95
Hmotnosť (g) 50
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora (kW) 2.2
Rýchlosť otáčania (1/min) 2800
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka (mm) 14.96
Výška (mm) 27.95
Hmotnosť (g) 50
Max. tlak (bar) 10
Výkon motora (kW) 2.2
Rýchlosť otáčania (1/min) 2800
Úroveň zvukového výkonu (dBA) 78
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Dodávané množstvo (kg) 0.235
Objem nádrže (l) 50
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 2
S ochranou motora Áno
S pružinovým zabezpečením Nie
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Áno
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Maximálny prevádzkový tlak (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Typ mazania Mazané olejom
Počet výstupných spojení 1
Mobilný Áno
Pohon Direct
So spätným ventilom Nie
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Type 25113501, Aerotec 400-50

Čísla materiálu

Položka č. 5K697851
EAN 8016738531916
UBB 500582471693
UNSPSC 40151605
Číslo materiálu výrobcu 2005230
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.