text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass ball valve VALVE LINE 16.66 mm G 3/8 inch inner/inner DN 10.0 mm RIEGLER


Položka č. 5I397994
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Metrika vnútorného závitu
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Guľôčka na ochranu povrchu Poniklované
Menovitý priemer spoj 2 DN 10
Max. tlakový rozdiel pri 20 °C (bar) 25
Ambalat la 1

technické údaje

Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Metrika vnútorného závitu
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Guľôčka na ochranu povrchu Poniklované
Menovitý priemer spoj 2 DN 10
Max. tlakový rozdiel pri 20 °C (bar) 25
Teplota kvapaliny (nepretržitá) -20-100
Pripojenie s menovitým priemerom 1 3/8 palca (10)
Kryt s povrchovou ochranou Poniklované
Materiál guľa Mosadz

Čísla materiálu

Položka č. 5I397994
EAN 4047322074230
UBB 500582456926
UNSPSC 40141613
Číslo materiálu výrobcu 115712
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.