text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner HD 5/17 CX Plus 480 l/h 170 bar 3 kW KÄRCHER


Položka č. 5G255351
Šírka 370
Výška 930
Dĺžka kábla (m) 5
Výkon motora 3
Typ pohonu Elektrické
Dĺžka 380
Max. teplota prívodu (°C) 60
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 370
Výška 930
Dĺžka kábla (m) 5
Výkon motora 3
Typ pohonu Elektrické
Dĺžka 380
Max. teplota prívodu (°C) 60
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
So zásobníkom na čistiaci prostriedok Nie
Max. prevádzkový tlak 170
Max. kapacita (l/min) 480
Mobilný Áno
Type HD 5/17 CX Plus

Čísla materiálu

Položka č. 5G255351
EAN 4054278164687
UBB 500582409826
UNSPSC 47121805
Číslo materiálu výrobcu 1.520-942.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.