Zdvíhacie dosky
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
5F265778
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
Platform trolley platforms L 630 x W 400 mm steel pipe load-bearing cap. 150 kg
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5F265778
Farba
Iné
Šírka (mm)
400
Výška (mm)
900
Dĺžka (mm)
630
Nosnosť (kg)
150
Typ pneumatík
Iné
Stojan na ochranu povrchu
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Šírka (mm)
400
Výška (mm)
900
Dĺžka (mm)
630
Nosnosť (kg)
150
Typ pneumatík
Iné
Stojan na ochranu povrchu
Iné
Prepravná rovina materiálu
Hliník
S brzdou
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5F265778
EAN
4260285074011
UBB
500582379540
UNSPSC
48102100
Číslo materiálu výrobcu
APW15-B