Voľné kolieska
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
5E988265
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
Spare wheel wheel dm 80 mm load cap. 70 kg black solid rubber axle PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5E988265
Šírka (mm)
27
Priemer (mm)
80
Nosnosť (kg)
70
Priemer hriadeľa (mm)
12
Model kolieska
Pevné s ráfikom
Materiál behúňa
Guma
Dĺžka náboja (mm)
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
27
Priemer (mm)
80
Nosnosť (kg)
70
Priemer hriadeľa (mm)
12
Model kolieska
Pevné s ráfikom
Materiál behúňa
Guma
Dĺžka náboja (mm)
40
Ložisko
Ihlové ložisko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5E988265
EAN
4260390221799
UBB
500582392998
UNSPSC
31162702
Číslo materiálu výrobcu
3000276036