text.skipToContent text.skipToNavigation

Body clamp KREV100-2K clamping width 1000 mm radius 95 mm min./max. spreading wi

Položka č. 5A836995
Rozsah upínania (mm) 1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm) 95

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm) 95

Popis

Upínacia sila do 8 000 N. Veľmi veľké paralelné upínacie plochy s 3 odnímateľnými prítlačnými krytmi. Kryt z plastu vystuženého kovom a optimalizované posuvné rameno s dvojitou ochranou proti posunutiu pre vyšší výkon a bezpečnosť: Nastavená upínacia sila je zachovaná a posuvné rameno sa nemôže neúmyselne skĺznuť v nezapnutom stave. Možnosť prestavby bez použitia náradia na rozmetacie úlohy. Vysokokvalitná 2-komponentná symetrická plastová rukoväť so šesťhrannou objímkou na pohodlné použitie upínacej sily (max. krútiaci moment 17 Nm). KREV s plynulo nastaviteľnou a fixovateľnou hornou časťou na optimálne umiestnenie na obrobku.

Čísla materiálu

Položka č. 5A836995
EAN 4008158040202
UBB 500682474233
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu KREV100-2K
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.