Horkovzdušné pištole & lepidlá
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
4X227594
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
Hot air gun HL 2020 E KF 2200 W 80-630 degC 150 / 300 / 500 l/min STEINEL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4X227594
Šírka (mm)
86
Výška (mm)
200
Frekvencia (Hz)
50 - 60
S reguláciou teploty
Áno
Dĺžka (mm)
253
Teplota (°C)
80 - 630
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
86
Výška (mm)
200
Frekvencia (Hz)
50 - 60
S reguláciou teploty
Áno
Dĺžka (mm)
253
Teplota (°C)
80 - 630
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Hmotnosť stroja (kg)
0.88
Objem vzduchu (l/min)
500
Regulácia prietoku vzduchu
Pozície
Napájacie napätie (V)
220 - 230
S indikáciou teploty
Áno
Type
HL 2020 E
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4X227594
EAN
4007841352202
UBB
500582251731
UNSPSC
27112717
Číslo materiálu výrobcu
352202