Tlakové svorky Body & Area
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
4U157169
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
Body clamp KRE100-2K clamping width 1000 mm radius 95 mm min./max. spreading wid
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4U157169
Rozsah upínania (mm)
1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm)
95
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rozsah upínania (mm)
1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm)
95
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Upínacia sila do 8 000 N. Veľmi veľké paralelné upínacie plochy s 3 odnímateľnými prítlačnými krytkami. Kryt z plastu vystuženého kovom a optimalizované posuvné rameno s dvojitou ochranou proti posunutiu pre vyšší výkon a bezpečnosť: Nastavená upínacia sila je zachovaná a posuvné rameno sa nemôže neúmyselne skĺznuť v nezapnutom stave. Možnosť prestavby bez použitia náradia na rozmetacie úlohy. Vysokokvalitná 2-komponentná symetrická plastová rukoväť so šesťhrannou objímkou na pohodlné použitie upínacej sily (max. krútiaci moment 17 Nm). KREV s plynulo nastaviteľnou a fixovateľnou hornou časťou na optimálne umiestnenie na obrobku.
Čísla materiálu
Položka č.
4U157169
EAN
4008158040158
UBB
500682471429
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
KRE100-2K