text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light 4.5 W 450 lm IP65 BAUER & BÖCKER


Položka č. 4T030241
Typ napätia DC
Vhodný pre napájanie lampy (W) 4.5 - 4.5
Materiál ľahkej hlavy Hliník
Typ stojana/podstavca Priľnavý magnet
Priemer 60
Dĺžka 600
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Ambalat la 1

technické údaje

Typ napätia DC
Vhodný pre napájanie lampy (W) 4.5 - 4.5
Materiál ľahkej hlavy Hliník
Typ stojana/podstavca Priľnavý magnet
Priemer 60
Dĺžka 600
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V) 24 - 24
Stupeň ochrany (IP) IP65
So zdrojom svetla Áno
S ovládacím zariadením Nie
Teplota farby (K) 5500 - 5500
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 450

Čísla materiálu

Položka č. 4T030241
EAN 4260131238567
UBB 500582197470
UNSPSC 39101609
Číslo materiálu výrobcu 900/46
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.