text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelican (straight cutting) shears D218 overall length 300 mm ERDI


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Položka č. 4S777612
Dĺžka čepele (mm) 62
Dĺžka (mm) 300
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 62
Dĺžka (mm) 300
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno

Popis

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Čísla materiálu

Položka č. 4S777612
UBB 500719114604
UNSPSC 27111506
Číslo materiálu výrobcu D218-300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.