Stojany pre vŕtačky
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
4P913202
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
Magnetic drill stands SP-V overall height 285 mm radius 61 mm 105 mm universal ALFRA
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4P913202
Celková výška (mm)
285
Max. priemer vrtáka (mm)
105
Priemer upínacieho hrdla (mm)
43
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková výška (mm)
285
Max. priemer vrtáka (mm)
105
Priemer upínacieho hrdla (mm)
43
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4P913202
EAN
4030266280140
UBB
500582183769
UNSPSC
23101505
Číslo materiálu výrobcu
18343