Pákové svorky
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
4P831878
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
Horizontal clamp STC-HH70 size 70 level base plate BESSEY
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4P831878
Max. ťahová sila (N)
2500
Nastaviteľné
Áno
Typ
Horizontálne pôsobiace upínacie svorky
Dĺžka
217
Rozpätie (mm)
60 - 60
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. ťahová sila (N)
2500
Nastaviteľné
Áno
Typ
Horizontálne pôsobiace upínacie svorky
Dĺžka
217
Rozpätie (mm)
60 - 60
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
V upnutej polohe je páka vo vodorovnej polohe. Automatické a plynulé nastavenie výšky upnutia až do 35 mm, pričom upínacia sila zostáva nezmenená - bez nutnosti manuálnych zmien polohy prítlačných skrutiek. Upínacia sila je variabilná až do 2 500 N v závislosti od nastavenia nastavovacej skrutky v konzolovom kĺbe. Robustné, tvrdené plechy pre dlhú životnosť. Vzor otvorov na základnej doske navrhnutý na uľahčenie rýchleho a bezpečného nastavenia upínania pre metrické a imperiálne upínanie. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť odolná voči oleju
Čísla materiálu
Položka č.
4P831878
EAN
4008158035741
UBB
500655946035
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
STC-HH70