Pracovné svetlá
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
4M578640
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
Work/machinery light 3 W 300 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4M578640
Trieda ochrany
II
Šírka
90
Typ napätia
AC/DC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
4.6 - 4.6
Typ stojana/podstavca
Skrutkovacia doska
Index podania farieb CRI
80-89
Dĺžka
95
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
II
Šírka
90
Typ napätia
AC/DC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
4.6 - 4.6
Typ stojana/podstavca
Skrutkovacia doska
Index podania farieb CRI
80-89
Dĺžka
95
Výška/hĺbka (mm)
725
Typ svietidla
LED vymeniteľné
Menovité napätie (V)
12 - 12
Stupeň ochrany (IP)
IP20
So zdrojom svetla
Áno
S ovládacím zariadením
Nie
Teplota farby (K)
6500 - 6500
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
770
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4M578640
EAN
4003644014590
UBB
500582124458
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
ML1203LED