text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 2 0.1 mV-750 V AC, 0.1 mV-1000 V DC RMS BENNING


Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring rang

Položka č. 4L848645
Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Manuálny
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Nie
Test kontinuity Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Manuálny
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Nie
Test kontinuity Áno
Rozsah merania izolačného odporu (MOhm) ['0', '0']
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Nie
Meranie frekvencie Nie
S meraním decibelov (dB) Nie
Podržanie údajov Nie
IR rozhranie Nie
Verzia testovaná na výbuch Nie
Analógový stĺpcový displej Nie
Rozhranie Bluetooth Nie
Test odporu/ test diód Áno
Meranie indukčnosti Nie
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerné napätie 0.1 mV
Najnižšie rozlíšenie, striedavé napätie 0.1 mV
Najnižšie rozlíšenie, odpor 0.1 Ohm
S meraním vodivosti Nie
Maximálny rozsah merania napätia, AC (V) 750
Max. rozsah merania napätia, jednosmerný prúd (V) 1000
Max. rozsah merania prúdu, AC (A) 20
Max. rozsah merania prúdu, jednosmerný prúd (A) 20
Max. rozsah merania odporu (MOhm) 20
Uloženie maximálnej hodnoty Nie
Viacnásobné zobrazenie Nie
Kategória meracieho obvodu CAT III
Uloženie min. hodnoty Nie
Menovité skúšobné napätie 100 V Nie
Menovité skúšobné napätie 1000 V Nie
Menovité skúšobné napätie 250 V Nie
Menovité skúšobné napätie 500 V Nie
Meranie relatívnej hodnoty Nie
Pamäť špičkovej hodnoty Nie
Meranie pracovného cyklu Nie
Stupeň ochrany (IP) IP30
Meranie teploty Nie
Maximálny rozsah merania teploty (°C) 0
Najnižšie rozlíšenie teploty Iné
Max. rozsah merania kapacity (µF) 0
Najnižšie rozlíšenie, kapacita Iné
Max. rozsah merania frekvencie (kHz) 0
Najnižšie rozlíšenie, frekvencia Iné
Analógové zobrazenie stĺpcového grafu analógové/logaritmické Nie
Meranie odporu v miliohmoch pomocou 4vodičovej techniky (pripojenie podľa Kelvina) Nie
Meranie teploty RTD Nie
Meranie teploty TC Nie
Menovité skúšobné napätie 10 V Nie
Menovité skúšobné napätie 50 V Nie
Meranie dĺžky kábla Nie
Testovanie symetrie kábla pre dvojvodičové spojenia a-b-E Nie
Meranie výkonu a energie Nie
Analýza harmónií/kvalita energie Nie
Meranie otáčok Nie
Automatický istič Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
S podsvietením displeja Nie

Popis

Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring range AC 20 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 20 MOhm. Continuity test/diode test yes. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes rubber protective frame, bag, 9 V block LR61 battery, test leads, 1 A fuse (749669), 16 A fuse (749770).

Čísla materiálu

Položka č. 4L848645
EAN 4014651000520
UBB 500582128418
UNSPSC 41113630
Číslo materiálu výrobcu 044028
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.