text.skipToContent text.skipToNavigation

Strip metal shears D122N overall length 225 mm capacity 0.6 x 25 mm right ERDI


The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Položka č. 4J730222
Dĺžka čepele (mm) 15
Dĺžka (mm) 225
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 0.6
Priamy model Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 15
Dĺžka (mm) 225
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 0.6
Priamy model Nie

Popis

The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Čísla materiálu

Položka č. 4J730222
UBB 500719110495
UNSPSC 27111506
Číslo materiálu výrobcu D122N
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.