text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light highlight 3 W 300 lm IP65 BAUER & BÖCKER


Položka č. 4G524501
Typ napätia DC
Vhodný pre napájanie lampy (W) 3 - 3
Materiál ľahkej hlavy Hliník
Typ stojana/podstavca Priľnavý magnet
Dĺžka 620
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V) 24 - 24
Ambalat la 1

technické údaje

Typ napätia DC
Vhodný pre napájanie lampy (W) 3 - 3
Materiál ľahkej hlavy Hliník
Typ stojana/podstavca Priľnavý magnet
Dĺžka 620
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V) 24 - 24
Stupeň ochrany (IP) IP65
So zdrojom svetla Áno
S ovládacím zariadením Nie
Teplota farby (K) 5500 - 5500
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 300

Čísla materiálu

Položka č. 4G524501
EAN 4260131235467
UBB 500582070073
UNSPSC 39101609
Číslo materiálu výrobcu 900/42
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.